エスコ
クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)
仕様
収納ケース付
サイズ
178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)
表示
液晶、6000カウント
周波数
40/1000Hz
機能
データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値
校正
可
サンプリング
3回/秒
レンジ切替
オート
使用温湿度範囲
0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)
電池寿命
約70時間(アルカリ電池使用のとき)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102705
EA708KE-1A
60/600/3000A
単4形乾電池×3本(付属)
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください