曜日別特売

デジタル回転計

デジタル回転計 - エスコ
測定範囲1/99,999rpm付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケースサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44102888EA714N-16
オープン
58,000
63,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする