曜日別特売

デジタル回転計(接触/非接触兼用)

デジタル回転計(接触/非接触兼用) - エスコ
測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpm仕様接触・非接触兼用タイプ付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケースサイズ60(W)×28(D)×175(H)mm質量(g)190g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定測定距離300/600mm(非接触時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44102897EA714N-17
オープン
80,000
88,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする