エスコ
60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり
仕様
表示部は上向きに4段階調整可能
付属品
表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書
材質
計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)
電源
AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)
ひょう量
60kg
機能
コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能
表示項目
kg・個数(pcs)
防塵防水性能
IP65(計量台)
ひょう量単位
kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102915
EA715AG-4A
オープン
¥
73,700
¥
81,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください