エスコ
25mmx5.5mメジャー(ワイドフック)
仕様
JIS1級品
材質
テープ・バネ:スチール(SK85)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103046
EA720HL-5.5
5.5
25mm
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください