エスコ
25mmx5.5mメジャー(自動ストッパー付)
全長(m)
5.5
幅(mm)
25mm
仕様
JIS1級品
材質
テープ・バネ:スチール(SK85)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103055
EA720HM-5.5
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください