エスコ
2m測量ロッド(アルミ製)
全長(m)
2(5段)
仕様
【A】ボタン保護シール
材質
アルミ
質量(kg)
0.9kg
目盛
表:5mm/10mm直読数字、 裏:検測目盛
収納サイズ
645mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103238
EA720ME-16
オープン
¥
9,640
¥
10,604
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください