エスコ
3m/3段測量ロッド(アルミ製)
全長(m)
3(3段)
仕様
側面目盛付
材質
アルミ
質量(kg)
0.8
目盛
表:1mm直読数字、 裏:尺相当目盛
収納寸法(mm)
1140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103256
EA720ME-27
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください