エスコ
レベル(測量ポール用)
仕様
測量ロッド、標尺の垂直出しに便利です。
材質
ダイキャスト
サイズ
28(W)×40(D)×100(H)mm
質量(g)
38g
感度
60’/2mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103326
EA721JR-2
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください