エスコ
175x140x330mmスタンドミラー
材質
鏡:2mm厚ガラス(平、拡大鏡)、 マット:フェルト、 本体:スチール(粉耐塗装)
質量(g)
500
鏡面寸法(mm)
直径150mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103798
EA724YG-101
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください