曜日別特売

480x370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式)

480x370mm凸面ミラー(車庫用・ビス止式) - エスコ
仕様屋外設置可付属品外枠、 4×30皿頭タッピングビス4本、 ナイロンプラグ4個質量(kg)1.3サイズ480×370×6.6mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44103825EA724ZL-3A
オープン
70,600
77,660(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする