エスコ
0-120℃/直径110mm隔測温度計
仕様
取付ねじ無し(投げ込み型
材質
ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ
径(Φ)
ダイヤル100
測定範囲(℃)
0/120
1目盛(℃)
5
リード線長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44103904
EA727-23
オープン
¥
26,000
¥
28,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください