エスコ
熱線式無線風速・風温プローブ
測定範囲
風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃
仕様
無線プローブタイプ
サイズ
30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能)
電源
単4電池×3本(付属)
精度
風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃)
分解能
風速:0.01m/s、温度:0.1℃
機能
温度計測、風量演算
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44104123
EA739AF-11
オープン
¥
26,000
¥
28,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください