ベーン式無線風速・風温プローブ

ベーン式無線風速・風温プローブ - エスコ
測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃仕様無線プローブタイプサイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44104139EA739AF-12
オープン
22,000
24,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする