エスコ
無線差圧プローブ(風速・風量演算機能付)
仕様
無線プローブタイプ
付属品
ストラップ、 チューブ(内径:4mm×外径:6mm×1m、内径:5mm×外径:6mm×1m)×各1本
測定範囲
‐150/150hPa
サイズ
36(W)×23(D)×148(H)mm
電源
単4電池×3本(付属)
精度
±0.05hPa(0/1hPa)、 ±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1/150hPa)
分解能
0.01hPa
機能
ホールド、風速・風量演算、 気密性試験モード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44104148
EA739AN
オープン
¥
26,000
¥
28,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください