エスコ
デジタル最高最低温度・湿度・気圧計
サイズ
185(W)×36(D)×105(H)mm
電源
単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)
温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa
分解能
温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa
機能
露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目
温度、湿度、気圧
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44104175
EA742CD-1
オープン
¥
64,000
¥
70,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください