曜日別特売

デジタル最高最低温度・湿度計

デジタル最高最低温度・湿度計 - エスコ
仕様過去12週間分の温度・湿度グラフ記録サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44104184EA742CD-2
オープン
40,000
44,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする