x4.5/x8/x12/36mmポケットルーペ(3枚組)

x4.5/x8/x12/36mmポケットルーペ(3枚組) - エスコ
倍率4.5倍 ・2枚重ね時:約8倍 ・3枚重ね時:約12倍仕様高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。質量(g)53レンズ径(Φmm)36mm収納時寸法(mm)61×46×26mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44104525EA756AA-19A
オープン
7,480
8,228(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする