エスコ
x15/20mmルーペ
倍率
15倍
仕様
3枚白ガラスレンズ
サイズ
直径34×22mm
目盛
0.1mm(測定範囲6mm)
レンズ径(Φmm)
20mm
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44104568
EA756AL-23A
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください