曜日別特売

[充電式]作業灯/LED

[充電式]作業灯/LED - エスコ
仕様ハンドルは360°回転します。質量(g)610連続点灯時間強:約1.16時間、 弱:9時間 (14.4V2.0Ahバッテリー使用時)明るさ1500ルーメン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44104735EA758C-711
オープン
27,700
30,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする