エスコ
[単4x2本]フラッシュライト/LED(ペン型)
仕様
散光
サイズ
直径12×140mm
光源
LED球
使用電池
単4×2本(付属)
電池寿命
20時間
光束(Lm)
35ルーメン
明るさ
固定
照射距離(m)
9m
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44104787
EA758E-1A
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください