エスコ
[充電式]フラッシュライト/LED(ペン型・黒)
仕様
充電用USBケーブル、ホルスター付
サイズ
直径17×156mm
質量(g)
53(充電池含)
使用電池
リチウムイオン電池(USBケーブル付)
電池寿命
3.5時間
明るさ
90ルーメン
防水性
IPX4
照射距離(m)
58m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105006
EA758SG-9
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください