エスコ
[単3x4本]フラッシュライト/LED(防爆構造・黄)
仕様
イエロー
材質
EXL樹脂
サイズ
直径45×178mm
光源
LED球
使用電池
単3電池×4本(付属)
電池寿命
約5.75時間
明るさ
183ルーメン
防水性
IPX7
照射距離(m)
184m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105058
EA758WR-11B
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください