エスコ
AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)
仕様
密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)
電圧
100V
口金
E12
定格寿命(時間)
40,000時間
光色
電球色
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105119
EA758XJ-25
10ルーメン
0.5W
オープン
¥
590
¥
649
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください