0.9W/E12ナツメ球(LED)

0.9W/E12ナツメ球(LED) - エスコ
(1件のレビュー)
口金E12仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105444EA758ZA-81A
オープン
960
1,056(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44105444
2019-11-25
用途: 常夜灯用
医療法人西病院

E12のLED電球では0.9wが一番明るいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする