エスコ
32GBSDHCメモリーカード
容量(GB)
32
仕様
高解像度画像やフルHD動画の保存に十分な容量を備え、信頼性に優れたMLCチップを採用しています。
サイズ
32×24×2.1mm
質量(g)
2
動作温度
-25℃/85℃
動作電圧
2.7V/3.6V
互換性
デジタルカメラやビデオカメラなど
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44105943
EA759GK-12B
オープン
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください