エスコ
テプラ
4-36mmテプラ(パソコン用ラベルライター)
テープ幅(mm)
4・6・9・12・18・24・36mm
仕様
PC接続専用
付属品
ACアダプター、 試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ、 Windows用ラベルソフト、 USBケーブル(A-Bタイプ)、 転写スティック
質量(kg)
約1.1
サイズ
123(W)×153(D)×139(H)mm
シリーズ
テプラ
電源
ACアダプター(付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44106519
EA761DH-8
オープン
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください