4-18mmテプラ

4-18mmテプラ - エスコ
テープ幅(mm)PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm幅仕様テープはEA761DK-44/185、EA761DN-52/55が使用できます。付属品ACアダプタ、試用PROテープサイズ約183(W)×219(D)×58(H)mm質量(g)約580(乾電池・テープを除く)シリーズテプラ電源ACアダプタ(付属) 単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示6文字×2行入力方式JIS配列キーボード式書体数漢字:3、かな:3、英数印刷熱転写PRO印刷方式 印刷行数:1/6行 印刷濃度:-3/ふつう/+3(7段階) ヘッド構成:サーマルヘッド・96dot,180dpi(最大印刷幅13.5mm) カッター:オートカッター文字サイズ6段階文章ファイル90文字(5ファイル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44106555EA761DM-2C
オープン
9,800
10,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする