エスコ
18mm布転写テープカートリッジ(黒)
アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。
タイプ
布転写
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
ホワイト
エコマーク認定番号
18112057
内容量
1個
注意
※テープ幅の合うものをお選び下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44106634
EA761DW-51
転写テープに黒文字
18
5
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください