エスコ
375x475mmマグネットボード
埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
付属品
ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚
材質
再生樹脂
寸法(mm)
375×475
質量(kg)
0.9
種類
マグネット掛け・罫線あり
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※粘着剤は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44107106
EA761LC-43
オープン
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください