エスコ
84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台
インク色
黒
仕様
油性顔料インク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×66×17
盤面サイズ(mm)
64×38
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44107465
EA762AE-41
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください