エスコ
316x227mmクリップ式ファイル(ブラック/1冊)
色
ブラック
寸法(mm)
227×316(H)
サイズ
A4
タイプ
ヨコ
収納枚数(枚)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44107517
EA762CB-75A
オープン
¥
295
¥
325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください