エスコ
A4レターファイル(青/1冊)
色
青
収容数
120枚(12mm厚)
タイプ
タテ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×18×307
寸法(縦×横)(mm)
A4判S型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44107639
EA762CF-56
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください