エスコ
340x108x240mm収納ボックス(マグネット付)
色
黒
仕様
仕切板付
材質
ポリプロピレン
質量(g)
515
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×108×240
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44107955
EA762FG-361
オープン
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください