エスコ
1mUSBケーブル(CAタイプ)
仕様
外部干渉を防ぐので、ノイズ対策も万全です。
対応機種
USB3.1/3.0/2.0(Aメスタイプ)、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン及び、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
USBタイプ
USB3.1
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
色
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44109635
EA764AC-31
1
ブラック
Type-Aオス - Type-Cオス
オープン
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください