曜日別特売

[4ポート]USB3.0ハブ(ブラック)

[4ポート]USB3.0ハブ(ブラック) - エスコ
ポート数パソコン側:1ポート、 周辺機器側:4ポート仕様バスパワー専用タイプブラックサイズ約70(W)×36(D)×13.5(H)mm対応OSWindows8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ MacOSX10.6/10.6.8/OSX10.7/10.7.5、10.8/10.8.3、10.9、10.10動作環境温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと)ケーブルUSB3.0USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、 USB2.0互換で動作、 USB1.1インターフェイス接続時は、 USB1.1互換で動作)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0 (USB2.0インターフェイス接続時は、 USB2.0互換で動作、 USB1.1インターフェイス接続時は、 USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44109669EA764AD-11C
オープン
4,150
4,565(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする