インターフェイスUSB2.0ポート数パソコン側:1ポート 周辺機器側:4ポート仕様バスパワー専用色ブラックサイズ約65(W)×37.3(D)×9(H)mm (ケーブル除く)対応OSWindows10/8.1/7/Vista/XP、 MacOSX10.11 ※各OSの最新バージョンへの アップデートや、サービスパックの インストールが必要になる場合があります。動作環境温度5/40℃、 湿度30/80%(結露なきこと)ケーブルUSB2.0転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB A×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4内容量1個