トランシーバー(中継器対応・防水型)

トランシーバー(中継器対応・防水型) - エスコ
仕様免許・資格不要付属品ベルトクリップ、アタッチメントサイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44110256EA790AF-16A
オープン
19,600
21,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする