エスコ
110x69x16.5mm多機能タイマー
仕様
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約77g(電池含む)
電源
単4電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69(W)×16.5(D)×110(H)mm
機能
カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式
デジタル
電池寿命
約1年
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44110274
EA798C-1EA
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください