エスコ
デジタルタイマー
仕様
マグネット、スタンド、ストラップ穴付
質量(g)
82g
電源
単4電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92(W)×17(D)×82(H)mm
機能
カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート
設定範囲
1秒/99分59秒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44110335
EA798C-143
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください