エスコ
149x230x27mm[電波]掛・置兼用時計
機能
カレンダー、 温湿度表示、 生活環境お知らせ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×27×149
仕様
電波受信機能
電源
単3電池×2本(付属)
表示方式
デジタル
周波数
40kHz/60kHz自動選局
湿度計
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44110387
EA798CA-123
オープン
¥
6,230
¥
6,853
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください