エスコ
直径280mm[電波]掛時計
色
木目
仕様
電波受信機能
電源
単3電池×1本(付属)
表示方式
アナログ
周波数
40kHz/60kHz自動選局
寸法(Φ×mm)
280×51
電波時計
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44110938
EA798CC-118
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください