エスコ
247x508x46mm[衛星電波]掛・置兼用時計
機能
フルオートカレンダー(六曜表示)、 温湿度表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×46×247
仕様
衛星電波受信機能
電源
単2電池×6本(付属)
表示方式
デジタル
湿度計
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
六曜表示
○
12/24表示切替
○
内容量
1個
関連資料:
メーカー取扱説明書(日本語)(0.64MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44111148
EA798CS-1
オープン
¥
32,000
¥
35,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください