エスコ
105x245x56mm[衛星電波]置時計
機能
電子音アラーム、 スヌーズ、ライト、 フルオートカレンダー(六曜表示)、 温湿度表示、 アラームモニター、 12/24時間制表示切替
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245(W)×56(D)×105(H)mm
仕様
衛星電波受信機能
電源
単3電池×3本(付属)
表示方式
デジタル
湿度計
○
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
六曜表示
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44111166
EA798CS-3
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください