エスコ
141x202x67mm[電波]置時計・ソーラー電源
機能
フルオートカレンダー、 温湿度表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202(W)×67(D)×141(H)mm
仕様
電波受信機能
電源
ソーラー電源+CR123A×1個(付属)
表示方式
デジタル
周波数
40kHz/60kHz自動選局
湿度計
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
ソーラー充電
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44111175
EA798CS-4
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください