エスコ
108x122x62mm[電波]置時計
機能
音声アラーム、スヌーズ、 ライト、フルオートカレンダー、 温湿度表示、 アラームモニター
仕様
電波受信機能
サイズ
122(W)×62(D)×108(H)mm
電源
単3電池×2本(付属)
表示方式
デジタル
周波数
40kHz/60kHz自動選局
湿度計
○
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44111193
EA798CS-6
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください