DC12V→AC100V/80Wインバーター

DC12V→AC100V/80Wインバーター - エスコ
仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換コード長さ(m)約1出力電圧(V)AC100入力方式シガープラグ定格出力80W本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm出力波形矩形波保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護コンセント1口入力電圧DC12V出力周波数55Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44111893EA812JA-1DB
オープン
6,180
6,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする