エスコ
作業灯用交換LED球
消費電力
18W
仕様
空間全体を均一な照度に近づける。
材質
ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード
寸法(mm)
直径120×159mm
明るさ
2000ルーメン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44112523
EA814AR-20
オープン
¥
5,580
¥
6,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください