曜日別特売

作業灯用交換LED球

作業灯用交換LED球 - エスコ
消費電力45W仕様空間全体を均一な照度に近づける。材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)直径158×241mm明るさ5500ルーメン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44112548EA814AR-55
オープン
12,600
13,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする