LED作業灯

LED作業灯 - エスコ
保護等級IP65消費電力100Wコード長さ(m)5m仕様防雨型(屋内・屋外兼用)材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)845×738×880/1850mm電源AC100V電球LED球色温度6500K電線仕様VCT0.75×3心配光角度(°)120°明るさ10000ルーメン演色指数(Ra)Ra83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44112609EA814AT-100
オープン
19,300
21,230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする